Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- ColorVerde
- GradoExtra grueso
- Número de granoP24
- RPM Máx.20000 rpm
Descripción general
- Mezcla de óxido de aluminio premium para un corte agresivo y una vida útil más larga que los discos de óxido de aluminio de la competencia
- Respaldo duradero de poliéster de 2 capas y peso en Y y recubrimiento especial de grano para una vida útil más larga y una tasa de corte más rápida en aplicaciones moderadamente exigentes
- Ideal para aplicaciones que requieren una opción económica
- Grano grueso para la eliminación de material, la mezcla de soldaduras y el desbarbado de acero inoxidable y otros aceros, y metales blandos como el aluminio
- Se recomienda el grano 24 y 36 para la eliminación de material pesado
- Sistema de fijación de plástico a presión/a presión TY TP/I