Motion
66261160043

NORTON ABRASIVES
66261160043

6 x 5/8-11 in Almohadilla de respaldo de densidad media refrigerada por aire sin vacío para discos de fibra y no tejidos
Artículo MI #07719388
No. Fabricante 66261160043
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261160043

6 x 5/8-11 in Almohadilla de respaldo de densidad media refrigerada por aire sin vacío para discos de fibra y no tejidos
Artículo MI #07719388
No. Fabricante 66261160043
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 en 11
  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Diámetro del orificio central
    5/8 en 11
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Dimensiones
    6 x 5/8-11 pulg.
  • Diámetro del disco
    6 pulg.
  • Tamaño del orificio
    5/8 en 11
  • Peso
    0.7 lb

Detalles

  • Tipo abrasivo
    Almohadillas de respaldo,accesorios
  • Aplicación
    Adhesión de paneles de aluminio/metal, biselado, doblado, desbarbado, acabado, retirada de pintura, pulido, eliminación de óxido, arena, retirada de existencias, pelado
  • País de origen
    México
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    6805.30
  • Número de stock del fabricante
    66261160043
  • Número de Upc del fabricante
    662611600439
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Tipos de productos
    Almohadillas de respaldo,accesorios
  • UPC_NO
    66261160043

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA B/U DE DISCO DE FIBRA 66261160043 6X5/811

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"