Motion
NUTR307X

NTN
NUTR307X

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 80 mm, calibre de 35 mm, ancho de rodillo de 28 mm, abierto, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #07719396
No. Fabricante NUTR307X
Precio339.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NUTR307X

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 80 mm, calibre de 35 mm, ancho de rodillo de 28 mm, abierto, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #07719396
No. Fabricante NUTR307X
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
Precio339.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    29 mm
  • Rodillo Diámetro  
    80 mm
  • Rodillo Ancho  
    28 mm
  • Peso
    1.852 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359009613
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    19200 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    4547359009613

Descripción general

Descripción del fabricante
NUTR307X COJINETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"