Motion
7306CP4

NTN
7306CP4

Orificio de 30 mm, 72 mm OD, 19 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #07719660
No. Fabricante 7306CP4
Precio627.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7306CP4

Orificio de 30 mm, 72 mm OD, 19 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #07719660
No. Fabricante 7306CP4
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
Precio627.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7480 pulg., 19.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    19 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    19 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    0.747 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7306CP4 BRG DE PRECISIÓN EXTRA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359449389
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    16000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4550 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359449389

Descripción general

Descripción del fabricante
7306CP4 BRG DE PRECISIÓN EXTRA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno