Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.36399 pulg.
- Peso0.0002 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorSellos, juntas y accesorios/juntas tóricas
- Material del cuerpoGoma de Buna-N
- Código de armonización7318.16.0085
- Tipo de productoSellos y accesorios de juntas
- Estándares cumplidosLos accesorios de sellado de cara de anillo en O de acero cumplen con las especificaciones SAE J1453, SAE J1926 e ISO 8434 .