Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tamaño hexagonal25.4 mm / 1 pulg.
- Longitud36.068 mm / 1.42 pulg.
- Peso0.19 lb
Details
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1NPT
- Rosca del extremo 13/8-18
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2Giro NPT
- Rosca del extremo 21/2-14
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .
Descripción general
Descripción del fabricante
9205X06X08 ADAPTADORES GIRATORIOS