Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tamaño hexagonal28.575 mm / 1.125 pulg.
- Longitud41.91 mm / 1.65 pulg.
- Peso0.26 lb
Details
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1NPT
- Rosca del extremo 13/4-14
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2Giro NPT
- Rosca del extremo 21/2-14
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .
Descripción general
Descripción del fabricante
9205X12X08 ADAPTADORES GIRATORIOS