Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal66.675 mm / 2.625 pulg.
- Longitud54.102 mm / 2.13 pulg.
- Peso1.63 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1NPT
- Rosca del extremo 12-11-1/2
- Tipo de final 1Mujer
- Estilo final 2Giro NPT
- Rosca del extremo 22-11-1/2
- Tipo de extremo 2Mujer
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .