Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal14.3002 mm / 0.563 pulg.
- Longitud28.194 mm / 1.11 pulg.
- Peso0.07 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1AAG
- Rosca del extremo 17/16-20
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2Giro NPT
- Rosca del extremo 21/4-18
- Tipo de extremo 2Mujer
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .