Motion
9355X06X06
9355X06X06 ADAPTADORES GIRATORIOS
Artículo MI #07719967
No. Fabricante 9355X06X06
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9355X06X06 ADAPTADORES GIRATORIOS
Artículo MI #07719967
No. Fabricante 9355X06X06
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    19.05 mm / 0.75 pulg.
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    45° Codo
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Estilo final 1
    NPT
  • Rosca del extremo 1
    3/8-18
  • Tipo de final 1
    Hombre
  • Estilo final 2
    Giro NPT
  • Rosca del extremo 2
    3/8-18
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .

Descripción general

Descripción del fabricante
9355X06X06 ADAPTADORES GIRATORIOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno