Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Tamaño hexagonal27.0002 mm / 1.063 pulg.
- Peso0.38 lb
Detalles
- Tipo de adaptador45° Codo
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1NPT
- Rosca del extremo 13/4-14
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2Giro NPT
- Rosca del extremo 23/4-14
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .