Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal41.402 mm / 1.63 pulg.
- Peso1.0065 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1NPT
- Rosca del extremo 11-1/4-11-1/2
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2Giro NPT
- Rosca del extremo 21-1/4-11-1/2
- Tipo de extremo 2Mujer
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .