Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Tamaño hexagonal14.3002 mm / 0.563 pulg.
- Peso0.14 lb
Detalles
- Tipo de adaptador90° Codo
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1AAG
- Rosca del extremo 19/16-18
- Tipo de final 1Macho ajustable
- Estilo final 2Giro NPT
- Rosca del extremo 21/4-18
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .