Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal33.274 mm / 1.31 pulg.
Details
- Tipo de adaptadorAdaptadores cruzados
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1NPT
- Rosca del extremo 13/4-14
- Tipo de final 1Mujer
- Estilo final 2NPT
- Rosca del extremo 23/4-14
- Tipo de extremo 2Mujer
- Estilo final 3NPT
- Rosca del extremo 33/4-14
- Tipo de extremo 3Mujer
- Estilo final 4NPT
- Rosca del extremo 43/4-14
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .
Descripción general
Descripción del fabricante
F3959X12X12X12X12 3/4" CROSS