Motion
60-4402-4064-0 SANDER NEUMÁTICA

3M
60-4402-4064-0 PNEUMATIC SANDER

3M™ lijadora orbital Elite Mini, 28737, 1-1/4 pulg., 1 por caja
Artículo MI #07720147
No. Fabricante 60-4402-4064-0 PNEUMATIC SANDER
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
60-4402-4064-0 PNEUMATIC SANDER

3M™ lijadora orbital Elite Mini, 28737, 1-1/4 pulg., 1 por caja
Artículo MI #07720147
No. Fabricante 60-4402-4064-0 PNEUMATIC SANDER
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.16 pulg.
  • Peso
    1.77 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Cuerpo de aluminio ligero que ofrece un mejor equilibrio, reduciendo la vibración y las carcasas agrietadas• Las paletas reforzadas y un sistema de fijación de faldón mejorado añaden durabilidad• La exclusiva cubierta de material de agarre 3M™ aporta comodidad y facilidad de uso• El acoplamiento 3M™ Roloc™ hace que la fijación y extracción de la almohadilla de disco sea rápida y fácil• La almohadilla de respaldo 1-1/4” x 5/16” es ideal para reparar pequeños defectos en la pintura y superficies de capa transparente• Excelente opción para sistemas completos de reparación de pintura 3M
  • Número de Upc del fabricante
    00051141287379
  • UPC_NO
    00051141287379

Descripción general

Descripción del fabricante
60-4402-4064-0 SANDER NEUMÁTICA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cuerpo de aluminio ligero ofrece un mejor equilibrio, reduciendo la vibración y las carcasas agrietadas
  • Las paletas reforzadas y un sistema de fijación de faldón mejorado añaden durabilidad
  • La exclusiva cubierta de material de agarre 3M™ añade comodidad y facilidad de uso
  • 3M™ El acoplamiento Roloc™ hace que el acoplamiento y la extracción de la almohadilla del disco sean rápidos y fáciles
  • La almohadilla de respaldo de 1-1/4” x 5/16” es ideal para reparar pequeños defectos en superficies de pintura y capa transparente
  • Excelente opción para sistemas completos de reparación de pintura 3M