Motion
AXK 5070

SKF
AXK 5070

Conjunto de rodillo y jaula - Orificio de 50 mm, 70 mm OD, 3 mm Ancho
Artículo MI #07720152
No. Fabricante AXK 5070
Precio30.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AXK 5070

Conjunto de rodillo y jaula - Orificio de 50 mm, 70 mm OD, 3 mm Ancho
Artículo MI #07720152
No. Fabricante AXK 5070

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio30.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    70 mm
  • Ancho general
    3 mm
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Arandela compatible
    COMO 5070, GS 81110, LS 5070, WS 81110
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577710031
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. +250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje del rodillo de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28.5 kN
  • Serie
    AXK
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • UPC_NO
    7316577710031

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJA AXK 5070 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno