Motion
H3144

NTN
H3144

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 200 mm, longitud total de 158 mm, material de acero
Artículo MI #07720155
No. Fabricante H3144
Precio2,800.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
H3144

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 200 mm, longitud total de 158 mm, material de acero
Artículo MI #07720155
No. Fabricante H3144
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
Su precio$2,800.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    200 mm
  • Diámetro exterior
    280 mm
  • En general Longitud  
    158 mm
  • Ancho general
    158 mm
  • Peso
    32.408 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.99.6510
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN44
  • Número de placa de bloqueo
    AL44
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359079920
  • Material
    Acero
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Tipo de pieza
    Manguito adaptador con placa de bloqueo
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • UPC_NO
    4547359079920

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE ADAPTADOR H3144 X 200MM
  • Adaptador
  • Manguito con arandela de seguridad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good