Motion
NATR25X

NTN
NATR25X

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 52 mm, calibre de 25 mm, ancho de rodillo de 24 mm, abierto, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #07720158
No. Fabricante NATR25X
Precio179.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NATR25X

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 52 mm, calibre de 25 mm, ancho de rodillo de 24 mm, abierto, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #07720158
No. Fabricante NATR25X
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
Precio179.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Rodillo Diámetro  
    52 mm
  • Rodillo Ancho  
    24 mm
  • Peso
    0.606 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359008722
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9100 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    4547359008722

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA TIPO HORQUILLA NATR25X
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno