Motion
DM1320PF

MCR SAFETY
DM1320PF

Max6™ MAX6 Gafas de seguridad antivaho - MAX6 antivaho, lente transparente, marco metálico/color de la varilla, antivaho, tamaño universal
Artículo MI #07720190
No. Fabricante DM1320PF
Precio16.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
DM1320PF

Max6™ MAX6 Gafas de seguridad antivaho - MAX6 antivaho, lente transparente, marco metálico/color de la varilla, antivaho, tamaño universal
Artículo MI #07720190
No. Fabricante DM1320PF
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
Su precio$16.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87+
  • Color de la patilla de la montura
    Metal de pistola
  • Material de la patilla de la montura
    Policarbonato
  • Revestimiento de la lente
    MAX6 Antivaho
  • Color de la lente
    Borrar
  • Material de la lente
    Antivaho
  • Número de Upc del fabricante
    766868542167
  • Tipo de ruido
    Núcleo de cable/TPR
  • Línea de productos
    Dominador DM3
  • Estilo de la patilla
    Núcleo de cable/TPR
  • UPC_NO
    766868542167
  • Protección UV
    Proporciona protección UV

Descripción general

Descripción del fabricante
MARCO TRANSPARENTE DEL DOMINADOR DM1320PF 3 , TRANSPARENTE
  • Moda italiana, diseño deportivo
  • Almohadillas nasales ajustables de forma independiente con núcleo de alambre coinyectado
  • Varillas de TPR ajustables con núcleo de alambre blando coinyectado
  • Opción Black Frame diseñada para uso militar y policial
  • Recubrimientos de espejo MAX3™, MAX6™ o BOSSMAN
  • Cumple o supera las Z87+ y las altas velocidades militares
  • Pistola metálica/Rojo TPR, Transparente/Azul TPR, Negro/Negro TPR, o Amarillo/Azul TPR

También puede gustarle