Motion
FF2930M

MCR SAFETY
FF2930M

ForceFlex® Guantes mecánicos resistentes a los cortes - Tamaño mediano, ANSI nivel de corte A2, forro de piel sintética
Artículo MI #07720201
No. Fabricante FF2930M
Precio50.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
FF2930M

ForceFlex® Guantes mecánicos resistentes a los cortes - Tamaño mediano, ANSI nivel de corte A2, forro de piel sintética
Artículo MI #07720201
No. Fabricante FF2930M
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
Precio50.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Medio

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    MÁX.Cuadrícula
  • Color
    Azul / Naranja
  • Tipo de manguito
    Sin cordones-Abierto
  • Descripción Palabra clave
    Revestimiento de piel sintética
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento/cubierta
    Piel sintética
  • Número de Upc del fabricante
    045143635610
  • UPC_NO
    45143635610

Descripción general

Descripción del fabricante
FF2930M FORCEFLEX MT D3O TREAD IMPACT,
  • Protección del dorso de la mano patentada D3O® TPR
  • Acolchado de palma patentado D3O® para ayudar a disipar el impacto y la vibración
  • Espalda de spandex bidireccional azul aguamarina
  • Palma y cuadricetas de piel sintética de ante color tostado para mayor durabilidad
  • Puño de refuerzo de expansión para facilitar la colocación
  • La palma reforzada con patrón de rejilla naranja se ha diseñado para proporcionar agarre en condiciones secas, húmedas o aceitosas
  • Entrepierna reforzada para mayor resistencia en una zona de alta tensión
  • Puño deslizante con lengüeta y panel de identificación para personalizarlo
  • Disipación del impacto en los nudillos hasta un 54 % mejor que la competencia y hasta un 57 % más fina
  • Disipación del impacto en los dedos hasta un 46 % mejor que la competencia, al tiempo que es hasta un 38 % más delgada
  • Lavable a máquina, secado al aire

También puede gustarle