Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi IseaA3
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorMÁX.Cuadrícula
- ColorAzul / Naranja
- Tipo de manguitoSin cordones-Abierto
- Descripción Palabra claveRevestimiento de piel sintética
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del revestimiento/cubiertaPiel sintética
- Número de Upc del fabricante045143635627
- UPC_NO45143635627
Descripción general
- Protección del dorso de la mano patentada D3O® TPR
- Acolchado de palma patentado D3O® para ayudar a disipar el impacto y la vibración
- Espalda de spandex bidireccional azul aguamarina
- Palma y cuadricetas de piel sintética de ante color tostado para mayor durabilidad
- Puño de refuerzo de expansión para facilitar la colocación
- La palma reforzada con patrón de rejilla naranja se ha diseñado para proporcionar agarre en condiciones secas, húmedas o aceitosas
- Entrepierna reforzada para mayor resistencia en una zona de alta tensión
- Puño deslizante con lengüeta y panel de identificación para personalizarlo
- Disipación del impacto en los nudillos hasta un 54 % mejor que la competencia y hasta un 57 % más fina
- Disipación del impacto en los dedos hasta un 46 % mejor que la competencia, al tiempo que es hasta un 38 % más delgada
- Lavable a máquina, secado al aire
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación