Motion
HK310PF

MCR SAFETY
HK310PF

Max6™ HellKat® 3 Gafas de seguridad forradas con espuma - MAX6 antivaho, lente transparente, marco transparente/color de la varilla, antivaho, tamaño universal
Artículo MI #07720207
No. Fabricante HK310PF
Precio11.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
HK310PF

Max6™ HellKat® 3 Gafas de seguridad forradas con espuma - MAX6 antivaho, lente transparente, marco transparente/color de la varilla, antivaho, tamaño universal
Artículo MI #07720207
No. Fabricante HK310PF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87+,ISO 12312-1 Luz azul
  • Color de la patilla de la montura
    Borrar
  • Material de la patilla de la montura
    Policarbonato
  • Revestimiento de la lente
    MAX6 Antivaho
  • Color de la lente
    Borrar
  • Material de la lente
    Antivaho
  • Número de Upc del fabricante
    766868544024
  • Tipo de ruido
    TPR
  • Línea de productos
    HellKat 3
  • Estilo de la patilla
    Bayoneta
  • UPC_NO
    766868544024
  • Protección UV
    Proporciona protección UV

Descripción general

Descripción del fabricante
HK310PF HELLKAT 3 REVESTIMIENTO DE ESPUMA TRANSPARENTE MAX6
  • Diseño ligero y contorneado sin montura
  • Revestimiento de lente antivaho premium MAX6™
  • Excelente sellado orbital para protección ocular
  • Varilla de bayoneta suave antideslizante
  • Plaqueta nasal de TPR suave y segura

También puede gustarle