Especificaciones
Dimensiones
- TamañoXL
Detalles
- Clase ANSI2
- Cierre delanteroCremallera
- Tipo de prendaChaleco estándar
- Uso de la prendaAlta visibilidad
- Número de Upc del fabricante045143634163
- MaterialPoliéster
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- SerieLuminador
- UPC_NO45143634163
- Color del chalecoLima de alta visibilidad
Descripción general
- Cumple con ANSI/ISEA 107 Tipo R, Clase 2
- 2” Rayas reflectantes plateadas
- Cierre frontal de velcro
- Malla Cool, lima
- Opción de serie de valor
- Sin bolsillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación