Motion
NU1017-M1-C3

FAG (SCHAEFFLER)
NU1017-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 85 mm D.I., 130 mm D.E., 22 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #07720223
No. Fabricante NU1017-M1-C3
Precio876.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
NU1017-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 85 mm D.I., 130 mm D.E., 22 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #07720223
No. Fabricante NU1017-M1-C3
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
Su precio$876.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    2.163 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Sin ubicación
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Serie
    NU10
  • UPC_NO
    4012801391726

Descripción general

Descripción del fabricante
NU1017-XL-M1-C3