Motion
203256445001

ALBION INDUSTRIES
203256445001

FRENO LATERAL DE CASQUILLO GIRATORIO (plano) 3-1/2 X 1-1/4 DE GOMA NO MARCADA-CARGAS DE HASTA 250LBS
Artículo MI #07720534
No. Fabricante 203256445001
Precio46.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ALBION INDUSTRIES
203256445001

FRENO LATERAL DE CASQUILLO GIRATORIO (plano) 3-1/2 X 1-1/4 DE GOMA NO MARCADA-CARGAS DE HASTA 250LBS
Artículo MI #07720534
No. Fabricante 203256445001
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
Precio46.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    4-11/16 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de montaje de rueda
    PLACA SUPERIOR
  • Color principal
    Gris
  • Acabado del bastidor
    ZINC
  • Tolerancia al calor
    -45 a 180 °F
  • Capacidad de carga
    250 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    2.03256.445 BRK1
  • Color de la banda de rodadura
    GRIS
  • Material de la banda de rodadura
    RENTA DE GOMA (plana)
  • Tipo
    GIRATORIO
  • Tipo de cojinete de rueda
    BOLA

Descripción general

Descripción del fabricante
203256445001 3-1/2X1-1/4 THM PLS RBR
  • Rodadura silenciosa y suave
  • Acabado galvanizado atractivo y duradero
  • Carreras endurecidas con doble bola para un mejor rendimiento y una mayor durabilidad
  • Eje hueco de 3/8" con tuerca de bloqueo
  • Engrase los orificios del cojinete de la rueda para mayor comodidad
  • “La grasa multitemp. Colson 45” lubrica a temperaturas extremadamente altas y frías
  • Tipo de rueda: goma Performa (huella plana)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo