Motion
HRL 5  A1 42 PP UNC

HYDAC CORP
HRL 5 A1 42 PP UNC

Ensamblaje de abrazadera de montaje - Rendimiento estándar - 1.65 in de calibre, Mitades de polipropileno, 1-1/4 in de tubo, 42 mm tubo
Artículo MI #07720705
No. Fabricante HRL 5 A1 42 PP UNC
Precio4.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRL 5 A1 42 PP UNC

Ensamblaje de abrazadera de montaje - Rendimiento estándar - 1.65 in de calibre, Mitades de polipropileno, 1-1/4 in de tubo, 42 mm tubo
Artículo MI #07720705
No. Fabricante HRL 5 A1 42 PP UNC
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
Precio4.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    1/4 – 20 x 2-1/2 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.65 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    5
  • Tamaño de tubo o manguera
    1-1/4 pulg. tubo, 42 mm tubo

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo/tubo para servicio estándar
  • Tipo de abrazadera
    Conjunto de abrazadera de montaje - Servicio estándar
  • Material
    Polipropileno
  • Tipo de montaje
    No incluye opción de montaje
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRL 5 A1 42 PP UNC

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"