Motion
HRL 5 KP 32 PP

HYDAC CORP
HRL 5 KP 32 PP

Mitades de abrazadera de tubo de uso estándar - Polipropileno, calibre acanalado, admite tubo de 1-1/4 in, tubo de 32 mm
Artículo MI #07720706
No. Fabricante HRL 5 KP 32 PP
Precio3.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRL 5 KP 32 PP

Mitades de abrazadera de tubo de uso estándar - Polipropileno, calibre acanalado, admite tubo de 1-1/4 in, tubo de 32 mm
Artículo MI #07720706
No. Fabricante HRL 5 KP 32 PP
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
Precio3.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo de la abrazadera
    5
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.26 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 1-1/4 pulg., tubo de 32 mm

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Mitades de abrazadera de tubo de uso estándar
  • Tipo de abrazadera
    Mitades de la abrazadera del tubo - Estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    00265415

Descripción general

Descripción del fabricante
HRL 5 KP 32 PP

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"