Motion
HRL 7 A 60.3 PP UNC

HYDAC CORP
HRL 7 A 60.3 PP UNC

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Montaje en placa de soldadura, 2.37 in de calibre, Mitades de polipropileno, 2 in de tubo
Artículo MI #07720712
No. Fabricante HRL 7 A 60.3 PP UNC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRL 7 A 60.3 PP UNC

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Montaje en placa de soldadura, 2.37 in de calibre, Mitades de polipropileno, 2 in de tubo
Artículo MI #07720712
No. Fabricante HRL 7 A 60.3 PP UNC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    1/4 – 20 x 4 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    2.37 pulg.
  • Altura de la abrazadera
    4.17 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    7
  • Tamaño de tubo o manguera
    2 pulg. tubo

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de soldadura, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo para servicio estándar
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estándar
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRL 7 A 60.3 PP UNC

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"