Motion
HRS 2 A 25.4 PP UNC

HYDAC CORP
HRS 2 A 25.4 PP UNC

Abrazadera de tubo para servicios pesados - Módulo de apilamiento, calibre de 1.00 in, mitades de polipropileno, tubo de 1 in
Artículo MI #07720727
No. Fabricante HRS 2 A 25.4 PP UNC
Precio13.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRS 2 A 25.4 PP UNC

Abrazadera de tubo para servicios pesados - Módulo de apilamiento, calibre de 1.00 in, mitades de polipropileno, tubo de 1 in
Artículo MI #07720727
No. Fabricante HRS 2 A 25.4 PP UNC
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
Precio13.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    3/8 – 16 x 2-1/4 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.00 pulg.
  • Altura de la abrazadera
    2.52 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    2
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 1 pulg.

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de abrazadera, 2 pernos de apilamiento y placa de seguridad
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo para servicios pesados
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Alta resistencia
  • Número de catálogo del fabricante
    02059145
  • Tipo de montaje
    Módulo de apilamiento
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRS 2 A 25.4 PP UNC

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good