Motion
HRS 2 S 19 PP UNC

HYDAC CORP
HRS 2 S 19 PP UNC

Ensamblaje de abrazadera de montaje - Para servicios pesados - 0.75 pulg. de calibre, mitades de polipropileno, 3/4 pulg. tubo, 19 mm tubo
Artículo MI #07720731
No. Fabricante HRS 2 S 19 PP UNC
Precio11.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRS 2 S 19 PP UNC

Ensamblaje de abrazadera de montaje - Para servicios pesados - 0.75 pulg. de calibre, mitades de polipropileno, 3/4 pulg. tubo, 19 mm tubo
Artículo MI #07720731
No. Fabricante HRS 2 S 19 PP UNC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    3/8 – 16 x 2-1/4 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.75 pulg.
  • Altura de la abrazadera
    1.89 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    2
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 19 mm, tubo de 3/4 pulg.

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de soldadura, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo para servicios pesados
  • Tipo de abrazadera
    Conjunto de abrazadera de montaje - Alta resistencia
  • Número de catálogo del fabricante
    02056175
  • Material
    Polipropileno
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada
  • Tipo de rosca
    UNC
  • Tipo
    Abrazadera simple para servicios pesados

Descripción general

Descripción del fabricante
H 2 S 19 PP UNC (A GRANEL)
  • Recomendado para sistemas con menos de 1,500 psi de presión de funcionamiento y sin cargas dinámicas
  • Material de polipropileno
  • Herrajes de acero al carbono
  • Temperatura máxima del sistema: 194°F

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"