Motion
HRS 2 S 28 PP UNC

HYDAC CORP
HRS 2 S 28 PP UNC

Ensamblaje de abrazadera de montaje - Para servicios pesados - 1.10 pulg. de calibre, mitades de polipropileno, 28 mm tubo
Artículo MI #07720738
No. Fabricante HRS 2 S 28 PP UNC
Precio11.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRS 2 S 28 PP UNC

Ensamblaje de abrazadera de montaje - Para servicios pesados - 1.10 pulg. de calibre, mitades de polipropileno, 28 mm tubo
Artículo MI #07720738
No. Fabricante HRS 2 S 28 PP UNC
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
Precio11.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    3/8 – 16 x 2-1/4 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.10 pulg.
  • Altura de la abrazadera
    2.52 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    2
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 28 mm

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de soldadura, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo para servicios pesados
  • Tipo de abrazadera
    Conjunto de abrazadera de montaje - Alta resistencia
  • Número de catálogo del fabricante
    02084796
  • Material
    Polipropileno
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRS 2 S 28 PP UNC

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"