Motion
HRS 3 S 30 PP UNC

HYDAC CORP
HRS 3 S 30 PP UNC

Ensamblaje de abrazadera de montaje - Para servicios pesados - 1.18 pulg. de calibre, mitades de polipropileno, 30 mm tubo
Artículo MI #07720740
No. Fabricante HRS 3 S 30 PP UNC
Precio11.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRS 3 S 30 PP UNC

Ensamblaje de abrazadera de montaje - Para servicios pesados - 1.18 pulg. de calibre, mitades de polipropileno, 30 mm tubo
Artículo MI #07720740
No. Fabricante HRS 3 S 30 PP UNC
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
Precio11.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    3/8 – 16 x 2-3/4 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    1.18 pulg.
  • Altura de la abrazadera
    2.99 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    3
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 30 mm

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de soldadura, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo para servicios pesados
  • Tipo de abrazadera
    Conjunto de abrazadera de montaje - Alta resistencia
  • Número de catálogo del fabricante
    02074945
  • Material
    Polipropileno
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRS 3 S 30 PP UNC