Motion
HRS 4 KP 65 PP

HYDAC CORP
HRS 4 KP 65 PP

Mitades de la abrazadera de montaje - Alta resistencia - Polipropileno, calibre acanalado, admite tubo de 65 mm
Artículo MI #07720749
No. Fabricante HRS 4 KP 65 PP
Precio8.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRS 4 KP 65 PP

Mitades de la abrazadera de montaje - Alta resistencia - Polipropileno, calibre acanalado, admite tubo de 65 mm
Artículo MI #07720749
No. Fabricante HRS 4 KP 65 PP
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
Su precio$8.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo de la abrazadera
    4
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    2.56 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 65 mm

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Mitades de la abrazadera del tubo de uso intensivo
  • Tipo de abrazadera
    Mitades de abrazadera de montaje - Alta resistencia
  • Número de catálogo del fabricante
    00262619
  • Material
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
HRS 4 KP 65 PP

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"