Motion
HRZ 2  A1 17.1-17.1 PP UNC

HYDAC CORP
HRZ 2 A1 17.1-17.1 PP UNC

Ensamblaje doble de abrazadera de montaje - Rendimiento estándar - Orificio de 0.67 in, Mitades de polipropileno, 3/8 in tubo
Artículo MI #07720776
No. Fabricante HRZ 2 A1 17.1-17.1 PP UNC
Precio3.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRZ 2 A1 17.1-17.1 PP UNC

Ensamblaje doble de abrazadera de montaje - Rendimiento estándar - Orificio de 0.67 in, Mitades de polipropileno, 3/8 in tubo
Artículo MI #07720776
No. Fabricante HRZ 2 A1 17.1-17.1 PP UNC
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
Su precio$3.45/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    5/16 – 18 x 1-1/4 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.67 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    2
  • Tamaño de tubo o manguera
    3/8 pulg. tubo

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de cubierta y perno de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo doble
  • Tipo de abrazadera
    Ensamblaje doble de abrazadera de montaje - Rendimiento estándar
  • Material
    Polipropileno
  • Tipo de montaje
    No incluye opción de montaje
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRZ 2 A1 17.1-17.1 PP UNC

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"