Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo de la abrazadera2
- Tamaño del orificio de la abrazadera16 mm
- Tamaños del orificio de la abrazadera0.63 pulg. – 0.63 pulg.
- Tamaño de tubo o manguera5/8 pulg. de tubo – 5/8 pulg. de tubo
Detalles
- Orificio de la superficie internaOrificio acanalado
- Material de la abrazaderaPolipropileno
- Tipo de abrazaderaMitades de abrazadera de tubo doble
- Número de catálogo del fabricante00260499
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación