Motion
NU332C3

NTN
NU332C3

Rodamiento cilíndrico de rodillos - Separable, anillo interior liso, anillo exterior con dos costillas - Tipo NU
Artículo MI #07721973
No. Fabricante NU332C3
Precio9,287.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NU332C3

Rodamiento cilíndrico de rodillos - Separable, anillo interior liso, anillo exterior con dos costillas - Tipo NU
Artículo MI #07721973
No. Fabricante NU332C3
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
Precio9,287.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Radio de filete
    3.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • En general Ancho  
    68 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    67.902 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359148169
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • UPC_NO
    4547359148169

Descripción general

Descripción del fabricante
NU332C3 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA