Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la herramienta12.4 pulg.
- Longitud de la herramienta20.8 pulg.
- Ancho4.9 pulg.
Detalles
- Tipo de bateríaIones de litio
- Acabado de colorRojo/negro
- Número de Upc del fabricante045242486656
- MaterialAcero, aluminio, nailon reforzado
- UPC_NO045242486656
- Voltaje18 V
- Garantía5 años (Herramienta), 3 años (Batería)
Descripción general
- POWERSTATE℮ El motor sin escobillas proporciona más potencia, más tiempo de funcionamiento y una vida útil más larga
- REDLITHIUM™ El pack de batería es el más duradero del mercado y ofrece más tiempo de funcionamiento, potencia y una mayor duración de la batería
- La inteligencia electrónica de REDLINK Plus , permite una comunicación avanzada entre las baterías y las herramientas, lo que permite niveles inigualables de rendimiento, protección y productividad
- Corta hasta 1500MCM de cobre
- Cable 15kV
- El diseño de mordaza abierta facilita el acceso en zanjas
- La disposición del mango superior proporciona una alineación de corte equilibrada
- La potente bomba hidráulica 9T ofrece la mejor velocidad de corte de su clase
- La bomba hidráulica de alta velocidad totalmente cerrada, el motor sin escobillas, la electrónica REDLINK y la batería REDLITHIUM™ se combinan para ofrecer la máxima fiabilidad en las condiciones más difíciles
- ONE-KEY™ La tecnología permite a los linieros ver el uso de la herramienta, recibir notificaciones para el mantenimiento recomendado y sincronizar la información de forma inalámbrica con la nube
- Incluye un mando a distancia inalámbrico
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee