Motion
UCP207-104

NTN
UCP207-104

Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/4 in, material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #07721986
No. Fabricante UCP207-104
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCP207-104

Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/4 in, material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #07721986
No. Fabricante UCP207-104
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    1.8750 pulg., 48.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    167 mm
  • Ancho general
    1.9375 pulg.
  • Peso
    3.71 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC207-104
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P207
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359224757
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC207-104
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359224757

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP207-104