Motion
3222

NTN
3222

Cojinete de contacto angular - Orificio de 110.000 mm, 200.000 mm OD, 69.800 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #07722074
No. Fabricante 3222
Precio4,073.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
3222

Cojinete de contacto angular - Orificio de 110.000 mm, 200.000 mm OD, 69.800 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #07722074
No. Fabricante 3222
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
Precio4,073.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Ángulo de contacto
    32 °
  • Ancho del anillo interior
    2.7480 pulg., 69.800 mm
  • Ancho del anillo exterior
    69.800 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    2.7480 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    19.158 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • Descripción
    3222
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359295627
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
3222

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos