Motion
AEL211-200

NTN
AEL211-200

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2 pulg. Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. D.E., 1.9055 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #07722146
No. Fabricante AEL211-200
Price$164.76/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AEL211-200

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2 pulg. Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. D.E., 1.9055 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #07722146
No. Fabricante AEL211-200
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
Su precio$164.76/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2 pulg.
  • Radio de filete
    0.0787 pulg.
  • Inner Ring Width  
    1.2795 pulg.
  • Outer Ring Width  
    0.8268 pulg.
  • Outside Diameter  
    3.9370 pulg.
  • Ancho general
    1.9055 pulg.
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-24 UNF
  • Peso
    2.448 lb

Details

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo
    EL211-200
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359462296
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6550 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359462296

Descripción general

Descripción del fabricante
AEL211-200 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo