Motion
7022

NTN
7022

Orificio de 110 mm, 170 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #07722933
No. Fabricante 7022
Precio1,735.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7022

Orificio de 110 mm, 170 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #07722933
No. Fabricante 7022
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
Precio1,735.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1024 pulg., 28.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7022
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359434996
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    3900 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20900 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359434996

Descripción general

Descripción del fabricante
7022
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good