Motion
7028

NTN
7028

Orificio de 140 mm, 210 mm OD, 33 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #07722935
No. Fabricante 7028
Precio1,600.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7028

Orificio de 140 mm, 210 mm OD, 33 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #07722935
No. Fabricante 7028
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
Precio1,600.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.2992 pulg., 33.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    33 mm
  • Exterior Diámetro  
    210 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7028
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359435542
  • RPM Máx.
    4100 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    3100 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    29900 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359435542

Descripción general

Descripción del fabricante
7028