Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la baseG13
- Diámetro total1 pulg.
- Longitud total48 pulg.
- Vataje32 W
Detalles
- Tipo de baseBi-Pin mediano
- Vida útil de la bombilla36000 horas
- Forma de bombillaTubular (T)
- CertificaciónCumple con 2012 estándares energéticos de la legislación de iluminación, cumple con TCLP
- ColorBlanco frío
- Índice de representación del color85
- Temperatura del color4100 K
- Código de lámparaT8
- Emisión de luz3000 lm
- Tecnología de iluminaciónFluorescente
- Cantidad del paquete36 por caja
- Voltaje120 VCA