Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Altura total34.75 pulg.
- Ancho general23.5 pulg.
Detalles
- AplicaciónPara controlar las malezas durante un período de tiempo prolongado
- Tipo de producto químicoHerbicida
- Tipo de limpiadorHerbicida
- ColorMarrón
- ConcentraciónConcentrado
- Tipo de contenedorTambor metálico
- InflamabilidadLigeramente inflamable
- FormularioLíquido
- Uso en interiores y exterioresExterior
- No selectivoNo selectivo
- Cantidad del paquete1 por caja
- Declaración de la Propuesta 65Este producto puede exponerle a sustancias químicas como naftaleno, etilbenceno, que el estado de California sabe que causa cáncer, y 1-methyl-2-pyrrolidone, que el estado de California sabe que causa defectos congénitos u otros daños reproductivos
- Agente residual en el productoBromacilo
- AromaDisolvente como
- Sin disolventesNo
- El esterilizante dura6-12 meses
Descripción general
- Bromacilo al 1.52 %; puede diluirse hasta 1:9; mata por absorción a través de las hojas; mata hierbas y malezas anuales y perennes; baja toxicidad para humanos y animales