Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Grado ISON/C
- Peso41.25 lb
Details
- Aplicaciones adicionalesUn excelente fluido lubricante para aplicaciones de mecanizado, especialmente en situaciones de presión extrema como taladrado y roscado
- ColorÁmbar
- ComposiciónAceite a base de petróleo
- ConcentraciónListo para usar
- Tipo de contenedorCubeta
- ECCNEAR99
- Características y beneficiosSe puede utilizar en carbono, aluminio y acero inoxidable; ayuda a evitar que las virutas se suelden a la superficie de la herramienta; reduce la fricción y aumenta las velocidades de corte; protege contra el óxido
- Grado alimentarioNo
- Tipo de fórmulaAceite a base de petróleo
- Código de armonización2710.19.3070
- Número de catálogo del fabricante137835
- Plazo de entrega del fabricante5-7 días
- Número de Upc del fabricante690858137845
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Zep Ventas y servicio
- Aplicación del materialAleación de carbono, acero inoxidable, aluminio
- Cantidad del paquete1 por caja
- Tipo de productoAceites de corte y roscado
- Tipos de productosAceite de corte
- Nombre/número comercialZep Lubeze Drill Chill
- UPC_NO690858137845
Descripción general
Descripción del fabricante
137835 ENFRIAMIENTO DE LA BROCA DE LUBRICACIÓN ZEP 5GL
- Se puede utilizar en carbono, aluminio y acero inoxidable; ayuda a evitar que las virutas se suelden a la superficie de la herramienta; reduce la fricción y aumenta las velocidades de corte; protege contra el óxido
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad