Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Altura total35.5 pulg.
- Ancho general23.5 pulg.
- Tamaño del paquete1 x 55 galones (EE. UU.)
- Altura de dimensión de almacenamiento34.75 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento23 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento23 pulg.
- Peso466.3 lb
Detalles
- Contenido de alcohol0
- Contenido de amoniaco0
- AplicaciónAlquitrán, asfalto, grafitis, adhesivos, recubrimientos protectores y adhesivos
- Instrucciones de aplicaciónVer etiqueta - Múltiples aplicaciones
- Certificaciónninguno
- Tipo de producto químicoTerpeno
- Tipo de limpiadorDesengrasante industrial
- ColorVerde
- Composiciónterpeno, surfactantes
- ConcentraciónConcentrado
- Tipo de contenedorTambor
- ECCNEAR100
- InflamabilidadModeradamente inflamable
- Punto de inflamación130°F
- Grado alimentarioN/C
- FormularioLíquido
- Código de armonización3402.20.1101
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Plazo de entrega del fabricante5 - 7 días
- Número de Upc del fabricante690858671547
- Cantidad del paquete1 por caja
- Línea de productosZep
- Tipos de productosDesengrasante
- Declaración de la Propuesta 65*
- AromaCaracterística
- Sin disolventesNo
- Superficies limpiasTrampas de drenaje y grasa, piezas y equipos grasos, plantas de tratamiento y renderización de aguas residuales
- UPC_NO690858671547
Descripción general
Descripción del fabricante
671535 ZEP 80 5 GL
- Desengrasante eficaz y rápido para trabajos pesados; los emulsionantes biodegradables, de preferencia medioambiental, permiten un fácil enjuague y dilución del concentrado; alto rendimiento y económico
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad