Motion
7000119538 ROLLO DE DISCO DE PAPEL STIKIT 236U, P150 C PESO 100DC/RL 4 RL/CS

3M
7000119538 STIKIT PAPER DISC ROLL 236U, P150 C WEIGHT 100DC/RL 4 RL/CS

Disco de lijado Stikit- 5.0000 pulg. de diámetro del disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de papel, grano P150 , color amarillo
Artículo MI #07723582
No. Fabricante 7000119538 STIKIT PAPER DISC ROLL 236U, P150 C WEIGHT 100DC/RL 4 RL/CS
Precio85.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000119538 STIKIT PAPER DISC ROLL 236U, P150 C WEIGHT 100DC/RL 4 RL/CS

Disco de lijado Stikit- 5.0000 pulg. de diámetro del disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de papel, grano P150 , color amarillo
Artículo MI #07723582
No. Fabricante 7000119538 STIKIT PAPER DISC ROLL 236U, P150 C WEIGHT 100DC/RL 4 RL/CS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$85.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    C
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Abrigo abierto
  • Aplicación
    - Afilado - Lijado - Preparación de superficies para pintar - Acabado
  • Método de adjunto
    PSA
  • Material de apoyo
    Papel
  • Tipo de recubrimiento
    Abierta(s)
  • Color
    Amarillo
  • Número de grano
    P150
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • Número de stock del fabricante
    60440272320
  • Número de Upc del fabricante
    00051141555430
  • Aplicación del material
    Lijado intermedio, mezcla, preparación de metal antes de pintar, eliminación de defectos, lijado orbital, lijado orbital aleatorio, preparación y reparación de acabado AOEM, dimensionamiento
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Estilismo
  • UPC_NO
    00051141555430

Descripción general

Descripción del fabricante
7000119538 ROLLO DE DISCO DE PAPEL STIKIT 236U,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte adhesivo permite una aplicación rápida y una fácil retirada
  • Los cómodos rodillos de disco eliminan la necesidad de retirar los revestimientos de disco de los discos individuales
  • El soporte de papel resistente y de peso C proporciona una durabilidad adicional en comparación con los soportes de papel más ligeros
  • El mineral de óxido de aluminio es duradero, corta rápido y funciona bien en muchas superficies
  • El recubrimiento resistente a la carga ayuda a evitar la carga prematura de la superficie del disco para maximizar el corte y prolongar la vida útil de los granos abrasivos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos