Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1.5120 pulg., 38.40 mm
- Espaciado entre orificios de pernos2.5000 pulg., 63.50 mm
- Agujero Diámetro20 mm
- Diámetro exterior de la brida27.5600 pulg.;1.08 mm
- Grosor de la brida0.4370 pulg.;11.10 mm
- Longitud total3.3740 pulg., 85.70 mm
- Longitud total Diámetro27.5600 pulg., 1.08 mm
- Ancho general1.0940 pulg., 27.80 mm
- Peso1.6 lb
Detalles
- Número de cojineteGYE20KRRB TDCF SGT
- DescripciónYCJ 20 PT SGT, Fafnir Cojinetes montados con brida de cuatro pernos Bloqueo de tornillo de ajuste
- Capacidad de carga dinámica3190 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Construcción de la carcasaBrida cuadrada de cuatro pernos
- Material de la carcasaPolímero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Tipo de selloCubierta
- SerieYCJ
- Capacidad de carga estática1460 lbf