Motion
5269-365-F
Rollo compuesto Link-Belt® para barra libre compuesta de paso - CEMA C/D, 6 pulg. de diámetro del rodillo, 42 pulg. de ancho de la correa, material de acero
Artículo MI #07724217
No. Fabricante 5269-365-F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rollo compuesto Link-Belt® para barra libre compuesta de paso - CEMA C/D, 6 pulg. de diámetro del rodillo, 42 pulg. de ancho de la correa, material de acero
Artículo MI #07724217
No. Fabricante 5269-365-F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    42 pulg.
  • Dimensiones de montaje
    51 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Altura del rodillo
    en en
  • Longitud del rodillo
    16.12 pulg.
  • Peso
    13 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C/D
  • Lubricación
    Sellado de por vida
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Sistema de pintura
    Recubrimiento en polvo (estructura/soportes)
  • Sello
    Sello de contacto de triple labio, Sello de laboratorio
  • Material de la carcasa
    Poliuretano reforzado con vidrio
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
5269-365-F CONJUNTO DE RODILLO COMPUESTO
  • Fabricado en EE. UU.
  • Ligero, alta resistencia a la corrosión, alta resistencia a la abrasión, menor acumulación de material
  • No utilizar en entornos combustibles
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"