Motion
E4617C-72
Rodillo compuesto de retorno plano Link-Belt® - Clasificación CEMA E, 6 pulg. de diámetro de rollo, 72 pulg. de ancho de banda, ángulo de 0 °
Artículo MI #07724281
No. Fabricante E4617C-72
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo compuesto de retorno plano Link-Belt® - Clasificación CEMA E, 6 pulg. de diámetro de rollo, 72 pulg. de ancho de banda, ángulo de 0 °
Artículo MI #07724281
No. Fabricante E4617C-72
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    0 °
  • Cinturón Ancho  
    72 pulg.
  • Dimensiones de montaje
    81 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Altura del rodillo
    10 pulg.
  • Longitud del rodillo
    83.44 pulg.
  • Peso
    111 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Lubricación
    Sellado de por vida
  • Catálogo del fabricante
  • Sistema de pintura
    Recubrimiento en polvo (estructura/soportes)
  • Sello
    Sello de contacto de triple labio, sello de laberinto
  • Material de la carcasa
    Poliuretano reforzado con vidrio
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
E4617C-72 AIRE LIBRE
  • Fabricado en EE. UU.
  • Ligero, alta resistencia a la corrosión, alta resistencia a la abrasión, menor acumulación de material
  • No utilizar en entornos combustibles